バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
サブマリン電気泳動装置 135×150 12ch非対応
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66897549
品番
BE-527B
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
安全装置付(フタをしないと通電しません)
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅270×奥行162×高72●ゲルサイズ(mm):幅135×距離150●バッファー量(mL):590●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1t 16w:2本
アズワン品番
65-9540-02