SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10 極 0.8mm 1 列 表面実装
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66898459
品番
FCS8-10-01-L-S-A-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●コード番号:197-6635
アズワン品番
65-7676-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表