※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング15mm35mm6202-Z/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66898547 品番6202-Z/C3
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ

仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7111 アズワン品番65-7932-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする