エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66899974 品番VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Festo VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは、3/2 方向のインラインバルブ設計で、G 1/8 ねじ接続と 2 段制御回路で安定します。圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定値は 10 V です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 2 % 組み立て位置 - 任意

仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:900L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●全高:126.9mm●コード番号:202-2132 アズワン品番65-8024-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする