ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディスラットズボン ディープネイビー 2019-19シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66901566
品番
2019-19-19
参考基準価格(税別)
¥5,524
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
ディープネイビー
サイズ
19
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-3455
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90〜96
ヒップ(cm)
123
アズワン品番
65-8413-12