押しボタンスイッチ用キャップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66902144 品番704.964.8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

取り付けカットアウトの寸法は、製品の詳細に示しています。必要な最小距離が大きくなっている点に注意してください。

仕様●種類:ブラインドプラグ●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●キャップ色:黒●コード番号:175-7944 アズワン品番65-7844-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする