SPARKFUN
SPARKFUNの 電子部品(オンボード)
SPARKFUNの 機構部品(電子部品)
SPARKFUNの 基板用コネクタ
2mm 10pin XBee Header
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66903770
品番
PRT-10112
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:2mmピッチ●種類:ピンヘッダー●ピン数:10ピン(1×10ピン)●列数:1列●向き:ストレート
アズワン品番
67-0454-50