NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
研ぎ一番1000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904795
品番
QA-0213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ご家庭の包丁が切れなくなった時に使用します。
家庭用の中砥石です。
用途
家庭用中研ぎ砥石。
仕様
台付
粒度
1000
砥材
砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS
砥石サイズ(mm)
185×65×15