まるいち
まるいちの 大工道具
まるいちの 彫刻刀
まるいちの 彫刻刀(セット)
彫刻刀セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904899
品番
R5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
学童用彫刻刀のベストセラーです。
刃は全鋼製です。
注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途
版画・彫刻堀り等。
仕様
プラケース入・5本組・バレン付
材質
柄:朴の木、ケース:プラスチック、刃:鋼(SK-5)