曜日別特売
300mm リベットレス 本焼角鏝0.5 アローライン工業 66905215

リベットレス 本焼角鏝0.5

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード66905215品番300mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。
リベットレス式です。
背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。
板厚0.5mmで長持ちします。
実用新案登録です。

用途
モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。
仕様リベットレス圧着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.5中首
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: DIY作業
製造業

コンクリート表面を均すためにモルタルを薄く塗る用に購入しました。大きすぎず、素人には扱いやすい大きさ、価格で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする