目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908627 品番 1824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。

付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン ホワイト 質量(g)7800 容量(L)45 シリーズtower 耐荷重(kg)5 対応【ゴミ袋】45L 耐熱温度(℃)ストッパー:140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×43×60(キャスター含む) 内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm 商品タイプ本体(フレーム)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする