曜日別特売
1827 目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別 山崎実業 66908654

1827 目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別 山崎実業 66908654
1827 目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別 山崎実業 66908654
1827 目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別 山崎実業 66908654
1827 目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別 山崎実業 66908654
1827 目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別 山崎実業 66908654
1827 目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別 山崎実業 66908654

目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード66908654品番1827
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000

45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。

付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロンブラック質量(g)9000容量(L)45シリーズtower耐荷重(kg)7.5対応【ゴミ袋】45L耐熱温度(℃)ストッパー:140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×43×60(キャスター含む)内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm商品タイプ本体(フレーム)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする