メイン画像
mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の レインウェア・ヤッケ
mizuno(ミズノ)の レインウェア
mizuno(ミズノ)の 上下セット レインウェア
ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66910045
品番
A2MG8A01752XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
材質
ナイロン100%
色
75:オレンジ
サイズ
2XL
股下(cm)
84.5
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
53.2
袖丈(cm)
67.5
適応身長(cm)
187〜195
耐水圧(mm)
30000以上
適応胸囲(cm)
101〜107
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
約16000
適応ウエスト(cm)
87〜93
後丈(cm)
79