メイン画像_2000

ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66910115 品番 F2JE2194012XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200

ポリエステル100%の高ストレッチ素材(春夏向け)
収納ポケットが多く、ストレッチ性に優れたワークジャケット。
パンツ(F2JF2194)とセットでご着用いただけます。
通年向けジャケットはF2JE1194になります。
左胸/ファスナーポケット、右胸/ポケット2箇所
物が落ちにくいポケット仕様
左袖にはペン差し付き
袖口ボタン仕様
再帰反射プリントカラー(背中側)/シルバー(全カラー共通)
制電素材採用

種別ジャケット 01:ホワイト×チャコール サイズ2XL 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)119 肩幅(cm)48.8 袖丈(cm)62 機能ストレッチ、制電 後丈(cm)70.7
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする