メイン画像_2000

F2JEA19173L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911470 F2JEA19173L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911470 F2JEA19173L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911470

ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66911470 品番 F2JEA19173L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400

難燃素材にストレッチ性をプラス。燃えにくく、動きやすいワークジャケット。(通年向け)
溶接業など、火を扱う現場向けにもおすすめです。
パンツ(F2JFA191)とセットでご着用いただけます。
左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット
左袖にはペン差し付き
前立てはドットボタン仕様
袖口ボタン仕様
制電素材採用
日本防炎協会基準

種別ジャケット 73:チャコールグレー×ベイパーシルバー サイズL 混率(%)モダクリル45、ポリエステル35、レーヨン20 胸廻(cm)112 肩幅(cm)87 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)66 機能難燃、ストレッチ、制電
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする