メイン画像_2000

F2JF218107S 2WAYパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911838 F2JF218107S 2WAYパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911838 F2JF218107S 2WAYパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911838

2WAYパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66911838 品番 F2JF218107S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別)
7,600

ポリエステル100%の2WAYストレッチ素材(通年向け)
体のラインに沿った細めのシルエット
縦入れ脇ポケット
ゴムシャーリング
動きやすい膝のダーツ設計
ポリエステル100%の2WAYストレッチ素材
静電気帯電防止作業服 JIS T8118
ミズノデオドラント

種別パンツ 07:チャコールグレー サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)74.5 ウエスト(cm)71 機能ストレッチ、静電気・帯電防止 股上(cm)24.9 ヒップ(cm)96 裾幅(cm)16
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする