メイン画像_2000

F2JFA19107M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912565 F2JFA19107M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912565 F2JFA19107M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912565 F2JFA19107M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912565 F2JFA19107M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912565 F2JFA19107M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912565

ワークパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66912565 品番 F2JFA19107M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

難燃素材にストレッチ性をプラス。燃えにくく、動きやすいワークパンツ。(通年向け)
溶接業など、火を扱う現場向けにもおすすめです。
ジャケット(F2JEA191)とセットでご着用いただけます。
キーホルダーループ
フロント金属ボタン(ロゴ入り)
フラップ付きカーゴポケット
制電素材採用
日本防炎協会基準

種別パンツ 07:チャコールグレー サイズM 混率(%)モダクリル45、ポリエステル35、レーヨン20 股下(cm)70.5 ウエスト(cm)72 機能難燃、ストレッチ、制電 股上(cm)26.2 ヒップ(cm)105 裾幅(cm)20.5
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする