メイン画像_2000

F2JFA191142XL ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912687 F2JFA191142XL ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912687 F2JFA191142XL ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912687

ワークパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66912687 品番 F2JFA191142XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

難燃素材にストレッチ性をプラス。燃えにくく、動きやすいワークパンツ。(通年向け)
溶接業など、火を扱う現場向けにもおすすめです。
ジャケット(F2JEA191)とセットでご着用いただけます。
キーホルダーループ
フロント金属ボタン(ロゴ入り)
フラップ付きカーゴポケット
制電素材採用
日本防炎協会基準

種別パンツ 14:ネイビー サイズ2XL 混率(%)モダクリル45、ポリエステル35、レーヨン20 股下(cm)78 ウエスト(cm)84 機能難燃、ストレッチ、制電 股上(cm)28.6 ヒップ(cm)117 裾幅(cm)22
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする