曜日別特売
CDM2B20-1000Z-M9B CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC 66938044

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)1000ねじの種類(-) Rc注文コード66938044品番CDM2B20-1000Z-M9B
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)1000形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動・片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする