仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-XC13C) ポートを上にした場合ロッドより見て下側取付、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:J79W(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動・片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-