仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-XC22) パッキン類フッ素ゴム、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)100
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
作動方式複動・片ロッド
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
リード線(m)(Z) 5
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
揺動受け金具-