仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-XC13C) ポートを上にした場合ロッドより見て下側取付、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:J79W(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)125
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
作動方式複動・片ロッド
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
リード線(m)(L) 3
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
揺動受け金具-