用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様B1片面セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)764質量(kg)6.5色ブラック高さ(mm)1275奥行(mm)450材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚面板寸法(W×H)(mm)B1(728×1030)面板有効寸法(mm)W712×H1014