コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5kg) 注文コード 66975075 品番 -
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。
プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。

用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事 成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物 硬化時間(分)約10分(気温20℃) 圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日) 使用量目安:5kg当たり0.25平米×1cm 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※硬化が非常に速いので、練り混ぜ後は速やかに打設してください。※初めてご利用になられる場合は少量を取り分け、テスト施工をして硬化時間等をご確認下さい。※硬化に伴い発熱しますので、軍手などを着用して素手で触ることはせず、やけどにご注意ください。※厚みがあるとブリーディングが浮いてくる場合がございますので、硬化後に洗い流すなどして除去してください。

商品説明動画

【コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ】硬化が速い!1時間で使える便利な充填材.
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66975100
2025-10-04
用途:
コンクリート床でこぼこ、ひび割れ補修に
たざわ農園 様

5キロ入りで速乾性、強靭に満足しましたが、見積もりの量では足りなく、2(0キロ入りをリピート購入(^o^)
容器も再利用できるしエコでサイコーです\(^o^)/

2024-12-20
用途:
駐車場補修
株式会社 サン食品 様 (卸売・小売業)

駐車時用補修の為に今回購入しました。
扱いやすく、施工も難しくなく気に入っています。
修繕面積によっては大きなサイズがあると安くて助かります。

1人が参考にしています
2024-11-27
用途:
工場内コンクリート床の補修
常磐パッケージ株式会社 様

床の亀裂・窪みに溜まったホコリ等を掃除機で吸い取り、シーラーを下塗りして乾かした後で補修材を埋め込むと完璧に修理できます。飛び散った材料は硬化する前に早めにスクレーパーで掻き取るのがコツです。

対象商品:
66975075
2025-01-06
用途:
コンクリートの補修

モルタルと比べて粒が荒いと感じました。
商品名通りすぐに固まり出します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする