曜日別特売
156425 アクアベル(制菌加工) 1370mm×30m 東京シンコーレザー 66978889

アクアベル(制菌加工) 1370mm×30m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アイボリー
アイボリー
イエロー
サクラ
ライトオリーブ
スカイ
エルクベージュ
オレンジ
サーモンピンク
アアプルグリーン
サックス
ベージュ
キャロット
レッド
モスグリーン
コバルト
グレージュ
ミディアムグレー
ココア
フォレストグリーン
ネイビー
グレー
レトログレー
チョコ
ダークセピア
ブラック
モカ
シルバー
内容量1本注文コード66978889品番156425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

制菌加工を施したフェイクレザ-です。病院・介護・ホテル・宿泊・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け商品です。耐アルコールレザーなので、消毒の機会が多い医療機関、飲食店などの使用に向いています。社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、SEKマーク(制菌加工:特定用途及び一般用途)の認証を取得した安心・安全な素材です。※抗菌剤は、イデアテックスジャパン株式会社の「コーキンマスター」を使用しています。

用途
病院や介護、福祉関連など清潔が求められる場所の椅子の座面張り、内装に。
幅(mm)1370アイボリー長さ(m)30布厚さ(mm)【裏】約1.0
注意
※水以外の液体(アルカリ性薬剤・酸性薬剤・次亜塩素酸ナトリウム水溶液)などを使用すると機能の低下や変色する可能性があります。汚れが付着した場合は、表面を水拭きなどでよく拭き取ってください。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする