アクアエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66979169 品番 156286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

制菌加工を施した掲示板クロスです。病院・介護・ホテル・宿泊・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け商品です。社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、SEKマーク(制菌加工:特定用途及び一般用途)の認証を取得した安心・安全な素材です。※抗菌剤は、イデアテックスジャパン株式会社の「コーキンマスター」を使用しています。

用途制菌が求められる場所の掲示板クロスに。 種別No.204 幅(mm)920 グリーン 備考シックハウス対策品 F★★★★/SEKマーク認証取得 制菌加工 長さ(m)30 布厚さ(mm)【裏】0.8
注意
※施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする