東京シンコーレザー
東京シンコーレザーの 掲示用品
東京シンコーレザーの 掲示板/コルクボード
エスボードグルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66979178
品番
156287
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
マグエーススーパー2&ホワイトエース3専用の高性能接着剤VOC対策をした1液形水性接着剤で低臭気タイプです。
用途
マグエーススーパー2、ホワイトエース3の施工・接着に。
ベニヤ板・紙付石膏ボード ※鉄・金属下地不可
色
乳白色
容量
1.0kg/缶(目安3平米両面)
pH
5.5〜7.5
主成分
アクリル樹脂
保証期間
6か月(at25℃)
不揮発分
56±1.5(%)
粘度(mPa・s)
25000〜32000(at23℃)
注意
※施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません