ホワイトエース3 ホワイト 1000mm×10m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66979187 品番156254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ソフトタイプのホワイトボードシートです。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。学校、保育・幼稚園、学習塾、向上、研究室等に多数の実績があります。マグネット使用可能ですが、表面のホワイトボード加工により滑りやすくなっております。掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。接着剤はSボードグルーをご使用ください。

用途壁面のホワイトボード化に。 幅(mm)1000 ホワイト 長さ(m)10 布厚さ(mm)【裏】0.7
注意
※鉄粉シートを使用しており、使用環境により錆が発生する場合があります。ジョイントは商品の端部をあらかじめ切り落としたうえで、突きつけ施工をしてください。商品が厚くジョイントが目立ちます。商品が硬く厚い特性上、重ね切りは出来ません。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする