ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:230 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:213-0162 注文コード66982538 品番1452194
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ツェナーダイオードで接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ IP65 保護等級

仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:230 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:213-0162 アズワン品番65-7525-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする