曜日別特売
1190 14M 115 タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム Optibelt 66982739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66982739
品番
1190 14M 115
参考基準価格(税別)¥90,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様
●長さ:1190mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0095
アズワン品番
65-7879-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする