曜日別特売
143M15 タイミングベルトプーリー 14歯 3mmピッチ ボア6mm Optibelt 66985040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 14歯 3mmピッチ ボア6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5401
注文コード
66985040
品番
143M15
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
アズワン品番
65-7864-78
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする