※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 29歯 14mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66985347 品番TB 29 14M 85
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●歯の数:29●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5247 アズワン品番65-8048-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする