ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67000659 品番9000005221
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

HANフードの簡単ロックレバー
HANフードの交換用レバーです。

仕様●種類:Locking Lever●範囲:Han Easy Lock●シリーズ:Han Easy Lock●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●コード番号:512-5384 アズワン品番65-7633-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする