LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 機構部品(電子部品)
LUMILEDSの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67000704
品番
L170-4090701200000
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0748
アズワン品番
65-7236-58