パイロットランプ 表示灯 9001Kシリーズ クロムめっきメタル ベゼル 丸型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67000738 品番9001KT40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

9001K 30 mmヘビーデューティクロムめっき金属製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmパイロットライトを押して120 Vをテスト

仕様●定格電圧:120V●範囲:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●シリーズ:9001K●形状:丸型●本体材質:クロムめっきメタル(ベゼル)●コード番号:180-0328 アズワン品番65-7823-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする