エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
バッテリーブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001359
品番
EA514BB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。
ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様
●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
アズワン品番
65-9261-92