曜日別特売
66361-4 ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67002619

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67002619品番66361-4
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。
TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +
Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:669-3207アズワン品番65-7787-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする