BULGIN
ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3149/1 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
67002795
品番
SA3149/1
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
Bulgin Mini Buccaneer コンタクトは金めっきが施されています。はんだコンタクト
仕様
●オス/メス:メス●適合電線サイズ:2224 →●結線方法:はんだ●シリーズ:SA●併用可能製品:Mini Buccaneer●定格電流:5A●コード番号:204-8140
アズワン品番
65-7582-12