曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FTSH-116-01-L-DV ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 SAMTEC 67003757

ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67003757
品番
FTSH-116-01-L-DV
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)値下げ
709
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6659
アズワン品番
65-7546-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする