曜日別特売
TSM-125-01-L-DV-P-TR ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 67005166

ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード67005166品番TSM-125-01-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、50 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6482アズワン品番65-7694-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする