バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
フィールドインバージョンタイマー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67005918
品番
TM-01
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
仕様
●外寸(mm):幅150×奥行230×高55●重量(g):1,400●動作:十一正逆反転型●切替時間:1秒〜10時間●※別途、出力用電源が必要です
アズワン品番
67-0320-59