フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67006024 品番BL84-301G
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

IMI Norgren BL84 Excelon Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システム用に設計された遮断バルブ付きの自動ドレイン 40 μ m フィルタエレメントが含まれています。ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム 軽量ポリカーボネート製ボウル 視力ドームのあらゆる面からの視認性

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3470 アズワン品番65-7972-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする