プラスチック配管継手 90° チーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008639 品番158400224
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました

仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9713 アズワン品番65-7940-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする