プラスチック配管継手 フラットガスケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008666 品番748400313
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型

仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728 アズワン品番65-7940-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする