※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:130mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.8 mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:212-4634注文コード67009506品番FYWK 40 YTH
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴