SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
プレーンベアリング 30mm内径
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67009777
品番
SIKAC 30 M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:30mm●外径:71mm●静的許容ラジアル荷重:69.5kN●コード番号:237-2285
アズワン品番
65-7872-23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方