※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67010145
品番
KM 17
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:102x110x16mm●内径:85mm●コード番号:237-2203
アズワン品番
65-7869-80
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方