※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内径:25mm●外径:34mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:785-4860
注文コード67010240
品番1025-25GHLT
参考基準価格(税別)¥6,870
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要