SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングインサート 50mm 90mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67010319
品番
YAR 210-2F
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
SKF 50 mm インサートベアリングのみ、SE
仕様
●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9627
アズワン品番
65-7977-11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方