※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 2穴 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67010416 品番SFT15
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

グリースニップル及び取付説明書一式が付属
自己潤滑ベアリングユニット
フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。
シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:15mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-327 アズワン品番65-7974-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする